Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E825J44 Herst.-Nr.: 143669 EAN/GTIN: 4010311002309 |
| |
|
| | |
| Schrumpfmanschette Ø13030mm L1500mm hfr 30-115qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/115-30/1500MM Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schrumpfmanschette | Für Kabelaußendurchmesser: | 30 - 115 mm | Halogenfrei: | ja | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 30 mm | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 130 mm | Länge: | 1500 mm mm | Nennquerschnitt: | 30 - 115 mm² | UV-beständig: | ja | Verstärkte Konstruktion: | ja | Wandstärke: | 2.3 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,36* | € 140,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,14* | € 140,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,66* | € 145,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,64* | € 154,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 134,56* | € 160,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|