Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmittel 1050ml Eimerc Verwendbar auf flüssig Geeignet für Trinkwasser EASY-GLIDE/1050ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitmittel 1050ml Eimerc Verwendbar auf flüssig Geeignet für Trinkwasser
Gleitmittel 1050ml Eimerc Verwendbar auf flüssig Geeignet für Trinkwasser
Artikel-Nr.:
     262-E825G01
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     219647
EAN/GTIN:
     4010311122328
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
cellpack kabelgleitmittel
Gleitmittel 1050ml Eimerc Verwendbar auf flüssig Geeignet für Trinkwasser EASY-GLIDE/1050ML
Weitere Informationen:
Form:
flüssig
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Inhalt:
1050 ml
Säurefrei:
ja
Verpackung:
Eimerchen
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Wasserlöslich:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelgleitfett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 13,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 13,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 14,88*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,01*
€ 15,94*
7 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 12,00*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.