Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A IP20 RT602SNSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat 230V 10A IP20
Raumthermostat 230V 10A IP20
Artikel-Nr.:
     262-E825E04
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     223299
EAN/GTIN:
     4041056023991
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumthermostat 230V 10A IP20 RT602SNSZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
75 mm
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
parallel
Tiefe:
27.1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,82*
€ 57,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,72*
€ 58,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,92*
€ 60,46*
€ 5,46*
ab € 49,36*
€ 63,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,10*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.