Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Mod-Jack 2f alu Schraubbef Beschr.Feld einrastb 14721404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte Mod-Jack 2f alu Schraubbef Beschr.Feld einrastb
Zentralplatte Mod-Jack 2f alu Schraubbef Beschr.Feld einrastb
Artikel-Nr.:
     262-E825B30
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14721404
EAN/GTIN:
     4011334301165
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Zentralplatte Mod-Jack 2f alu Schraubbef Beschr.Feld einrastb 14721404
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Schlagfestigkeit:
IK05
Verwendung:
Modular-Jack
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Zentralplatte für Zwischenring
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 17,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 18,96*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,14*
€ 20,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,71*
€ 20,74*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,00*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 202,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.