Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 175Wqm 2165W 12,5qm 1Kaltl 230V 13,1Wm Mit Trägermatte DEVIMAT175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E824I15
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83901960
EAN/GTIN:
     5703466158494
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 175Wqm 2165W 12,5qm 1Kaltl 230V 13,1Wm Mit Trägermatte DEVIMAT175
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
2165 - 2165 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
12.5 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
13.1 W/m W/m
Leistung:
175 W/m² W/m²
Länge:
16650 mm mm
Länge der Kaltleiter:
6000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
7 mm
Widerstand:
24.4 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, dünnbettheizmatten devi, heizband 230v, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 455,36*
€ 516,83*
Frei Haus
ab € 457,81*
€ 521,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,80*
€ 524,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 466,14*
€ 528,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,87*
€ 564,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,65*
€ 610,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,94*
€ 586,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.