Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 175Wqm 1550W 8,8qm 1Kaltl 230V 13,1Wm Mit Trägermatte DEVIMAT175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E824I14
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83901957
EAN/GTIN:
     5703466158487
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 175Wqm 1550W 8,8qm 1Kaltl 230V 13,1Wm Mit Trägermatte DEVIMAT175
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1550 - 1550 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
8.8 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
13.1 W/m W/m
Leistung:
175 W/m² W/m²
Länge:
11700 mm mm
Länge der Kaltleiter:
6000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
7 mm
Widerstand:
34.1 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, dünnbettheizmatten devi, heizband, heizband 230v, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,31*
€ 397,15*
Frei Haus
ab € 348,78*
€ 399,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,38*
€ 401,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,13*
€ 404,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,30*
€ 444,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.