Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 150Wqm 1040W 6,9qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 9200x750x7mm DEVIMAT150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E824I06
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83901933
EAN/GTIN:
     5703466158326
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 150Wqm 1040W 6,9qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 9200x750x7mm DEVIMAT150
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1040 - 1040 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
6.9 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m W/m
Leistung:
150 W/m² W/m²
Länge:
9200 mm mm
Länge der Kaltleiter:
6000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
7 mm
Widerstand:
50.9 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, dünnbettheizmatten devi, heizband 230v, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,59*
€ 279,18*
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 281,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,34*
€ 283,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,31*
€ 285,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,61*
€ 303,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.