Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 150Wqm 440W 2,9qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 3800x750x7mm DEVIMAT150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E824I03
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83901924
EAN/GTIN:
     5703466158296
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 150Wqm 440W 2,9qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 3800x750x7mm DEVIMAT150
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
440 - 440 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
2.9 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m W/m
Leistung:
150 W/m² W/m²
Länge:
3800 mm mm
Länge der Kaltleiter:
6000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
7 mm
Widerstand:
120 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, dünnbettheizmatten devi, heizband 230v, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,36*
€ 130,55*
€ 5,46*
ab € 106,32*
€ 130,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,60*
€ 131,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,52*
€ 132,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,64*
€ 141,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.