Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 100Wqm 350W 3,6qm 1Kaltl 230V 7,5Wm Mit Trägermatte 4800x750x7mm DEVIMAT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 230V DTCE-100 350W
Heizmatte 230V DTCE-100 350W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E824H96
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83901903
EAN/GTIN:
     5703466158227
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 100Wqm 350W 3,6qm 1Kaltl 230V 7,5Wm Mit Trägermatte 4800x750x7mm DEVIMAT100
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
350 - 350 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.6 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
7.5 W/m W/m
Leistung:
100 W/m² W/m²
Länge:
4800 mm mm
Länge der Kaltleiter:
6000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
7 mm
Widerstand:
151 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, dünnbettheizmatten devi, heizband 230v, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,05*
€ 139,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,33*
€ 140,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,00*
€ 141,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,17*
€ 151,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,47*
€ 161,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.