Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kameraschutzgehäuse IP55 m.Wandhalt gr m.Heiz Mit Wandhalterung -20-40°C AG1090/809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kameraschutzgehäuse IP55 m.Wandhalt gr m.Heiz Mit Wandhalterung -20-40°C
Kameraschutzgehäuse IP55 m.Wandhalt gr m.Heiz Mit Wandhalterung -20-40°C
Artikel-Nr.:
     262-E824E39
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1090/809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Kameraschutzgehäuse IP55 m.Wandhalt gr m.Heiz Mit Wandhalterung -20-40°C AG1090/809
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
fest
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Höhe:
125 mm
Kühlungsart:
ohne
Mit Heizung:
ja
Mit Wandhalterung:
ja
Montage:
Wand
Schutzart (IP):
IP55
Temperatur:
-20 - 40 °C
Tiefe:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung, Gehäuse, Schutzgehäuse, Schutzgehäuse für Überwachungskamera, Staubschutzgehäuse, Wetterschutzgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 52,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,62*
€ 53,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,84*
€ 57,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,85*
€ 58,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,59*
€ 60,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.