Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger 1600W 35l 1600W 12kg 259mbar Ø35mm 64ls HSAR-1635EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockensauger 1600W 35l 1600W 12kg 259mbar Ø35mm 64ls HSAR-1635EWS
Artikel-Nr.:
     262-E822J28
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     002224
EAN/GTIN:
     4011240002224
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1600W 35l 1600W 12kg 259mbar Ø35mm 64ls HSAR-1635EWS
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
35 l l
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Luftmenge pro Saugmotor:
64 l/s l/s
Maschinengewicht:
12 kg kg
Max. Unterdruck:
259 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Nennleistungsaufnahme:
1600 W W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,49*
€ 632,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,08*
€ 591,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,06*
€ 556,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,67*
€ 494,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.