Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 115VAC 1TE 16A 250V REG T70mm mech.Schalt 5TT4101-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 115VAC 1TE 16A 250V REG T70mm mech.Schalt
Stromstoßschalter 115VAC 1TE 16A 250V REG T70mm mech.Schalt
Artikel-Nr.:
     262-E822J09
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT41011
EAN/GTIN:
     4001869312392
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais siemens
Stromstoßschalter 115VAC 1TE 16A 250V REG T70mm mech.Schalt 5TT4101-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
16 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1160 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2784 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1299.2 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
115 - 115 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais 16 a, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,40*
€ 26,77*
€ 5,46*
ab € 22,29*
€ 29,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,22*
€ 30,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,60*
€ 30,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,41*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT4900
ab € 10,82*
Zubehör
Siemens
5TT4901
ab € 12,05*
Zubehör
Siemens
5TT4920
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.