Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 20W elektr f.HI 153x66mm Für Lampenart HI 0.71211.71-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 20W elektr f.HI 153x66mm Für Lampenart HI
Vorschaltgerät 20W elektr f.HI 153x66mm Für Lampenart HI
Artikel-Nr.:
     262-E822H15
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     07121171000
EAN/GTIN:
     4028121401816
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät
Vorschaltgerät 20W elektr f.HI 153x66mm Für Lampenart HI 0.71211.71-000
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
66 mm mm
Für Lampenart HI:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
20 - 20 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
43 mm mm
Länge:
153 mm mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.