Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 15W mattiert E27 230V bl AGL Birnenform 40243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E821H70
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette
Allgebrauchslampe 15W mattiert E27 230V bl AGL Birnenform 40243
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
60 mm mm
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
105 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
10 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 230v 15w, glühlampe e27 15w, glühlampe e27, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,42*
2 Tage
83
1
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,47*
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.