| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E821H68 Herst.-Nr.: 40241 EAN/GTIN: 4034451402416 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe 15W mattiert E27 230V gn AGL Birnenform 40241 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 60 mm mm | Farbe: | grün | Gesamtlänge: | 105 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 10 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe matt e27, glühlampe e27, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,97* | € 1,69* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,83* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,83* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,356* | € 2,286* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|