Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ge Selbstkl 15x6mm THMMT30X15/6GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E821G41
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753231687
EAN/GTIN:
     4032248008414
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett ge Selbstkl 15x6mm THMMT30X15/6GE
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
6 mm mm
Farbe:
gelb
Höhe:
15 mm mm
Länge:
0.08 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,28*
€ 184,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,48*
€ 200,29*
Frei Haus
ab € 181,28*
€ 210,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,69*
€ 216,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,31*
€ 248,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.