Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ge Selbstkl 15x6mm LMMT30015/6GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E821G38
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686361687
EAN/GTIN:
     4008190493851
Suchbegriffe:
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett ge Selbstkl 15x6mm LMMT30015/6GE
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
6 mm mm
Farbe:
gelb
Höhe:
15 mm mm
Länge:
0.08 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, laseretikett 15mmx5mm, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 6,40*
ab € 4,54*
€ 5,96*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,42*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 6,94*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,19*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.