Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-1,5qmm 1Etage 2kl bg 17,5A Direktmont WDU1.5/R3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E820J12
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753280000
EAN/GTIN:
     4032248020737
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme 0,5-1,5qmm 1Etage 2kl bg 17,5A Direktmont WDU1.5/R3.5
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
24.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
24 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller wdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8154*
€ 1,0354*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8486*
€ 1,0686*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8604*
€ 1,0804*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8865*
€ 1,1165*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91958*
€ 1,14958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,14958*
€ 1,368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08958*
€ 1,2966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91958*
€ 1,0943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,958* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1754190000
ab € 0,14741*
Zubehör
Weidmüller
1754290000
ab € 2,0955*
Zubehör
Weidmüller
1754300000
ab € 6,63458*
Zubehör
Weidmüller
1754240000
ab € 0,9255*
Zubehör
Weidmüller
1754270000
ab € 1,59529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.