Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 3,1TE elektr UP 1S 8-230VUC 10A AC ESR61NP-230V+UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 3,1TE elektr UP 1S 8-230VUC 10A AC
Installationsrelais 3,1TE elektr UP 1S 8-230VUC 10A AC
Artikel-Nr.:
     262-E820A20
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100001
EAN/GTIN:
     4010312107911
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Installationsrelais 3,1TE elektr UP 1S 8-230VUC 10A AC ESR61NP-230V+UC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
3.1
Einbautiefe:
18 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Montageart:
Unterputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannung 2:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, stoßrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 26,41*
€ 34,11*
4 Tage
37
€ 4,95*
ab € 26,52*
€ 34,13*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,75*
€ 34,57*
5 Tage
22
€ 6,40*
ab € 26,98*
€ 34,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,15*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.