Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher TS8/8SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E817H58
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM081302R0811
EAN/GTIN:
     8012542368304
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher TS8/8SW
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
63 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
85 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
8 W W
Max. Ausgangsstrom:
1 A A
Max. Verlustleistung:
1 W W
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
0 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
1 A A
Sekundärstromstärke 2:
0 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, abb stotz s&j klingeltrafo, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,45*
€ 30,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 30,88*
€ 5,46*
ab € 24,54*
€ 32,20*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 32,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,64*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.