Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor AP Spectra 200 AP 200° sw 2,5m IP54 L220NBLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmeldersensor AP Spectra 200 AP 200° sw 2,5m IP54
Bewegungsmeldersensor AP Spectra 200 AP 200° sw 2,5m IP54
Artikel-Nr.:
     262-E817G14
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     L220NBLK
EAN/GTIN:
     5004100410245
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmeldersensor AP Spectra 200 AP 200° sw 2,5m IP54 L220NBLK
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
200 - 200 °
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Reichweite frontal:
15 m m
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Montagehöhe:
2.5 m m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 37,59*
5 Tage
75
1
€ 6,45*
ab € 35,34*
€ 47,49*
2 Tage
104
1
€ 4,98*
ab € 36,69*
€ 49,12*
17 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 43,06*
€ 57,93*
4 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 65,66*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
1010506
ab € 41,21*
Ähnlich
Novar Friedland
747749
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.