Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder REG 240V ws LED UC 1TE 65mm IP40 RL230-1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder REG 240V ws LED UC 1TE 65mm IP40
Leuchtmelder REG 240V ws LED UC 1TE 65mm IP40
Artikel-Nr.:
     262-E817F17
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981090
EAN/GTIN:
     4014712155039
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtmelder REG 240V ws LED UC 1TE 65mm IP40 RL230-1W
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
240 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm mm
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0 W W
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, signalleuchte ip40, Leuchtmelder für DIN-Schiene, Leuchtmelder Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 8,21*
€ 10,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 10,88*
€ 5,46*
ab € 7,58*
€ 11,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 11,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.