Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 12VAC 1TE 16A 12V REG T65mm mech.Schalt RS012-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Stromstoßschalter 12 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S
Doepke Stromstoßschalter 12 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S
Doepke Stromstoßschalter 12 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S
Doepke Stromstoßschalter 12 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S
Artikel-Nr.:
     262-E817E89
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981038
EAN/GTIN:
     4014712154728
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Stromstoßschalter 12VAC 1TE 16A 12V REG T65mm mech.Schalt RS012-110
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
12 - 12 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,05*
€ 21,95*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,65*
€ 22,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,71*
€ 24,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,88*
€ 29,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,66*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
Zubehör
Doepke
09981096
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.