Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Vierleit elektr analog geeicht B 65A 10A 230VN-L 400VL-L 50Hz 7E.36.8.400.0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E815E46
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E3684000010
EAN/GTIN:
     8012823323237
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler Vierleit elektr analog geeicht B 65A 10A 230VN-L 400VL-L 50Hz 7E.36.8.400.0010
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
analog
Ausführung:
Direktmessung
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
60 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
100 - 100 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
65 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
10 A
Polart:
Vierleiter
Rücklaufsperre:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
89 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, Industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, energieverbrauchszähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 160,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,69*
€ 160,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,69*
€ 167,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,95*
€ 168,50*
€ 3,50*
ab € 156,20*
€ 170,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.