Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 14Zoll IP40-66 ger US-M,AD10-M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E812H18
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010830010
EAN/GTIN:
     4025113208651
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m10
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 14Zoll IP40-66 ger US-M,AD10-M10
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
19 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, flexa kabelverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,3236*
€ 69,3336*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,406*
€ 85,766*
€ 5,46*
ab € 71,88*
€ 90,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 87,14*
€ 108,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,3336*
€ 82,50698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,5536*
€ 81,57878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,2636*
€ 76,47368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,7336*
€ 74,65298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,3236*
€ 64,64508
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,43236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.