Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 10p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-480 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-480 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E812E74
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-480
EAN/GTIN:
     4055143692342
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelverbinder 10p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-480
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 10-polig, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55775*
€ 2,05775*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,08*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,28*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8098*
€ 2,3798*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,99552*
€ 2,60552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,60552*
€ 3,10057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43552*
€ 2,89827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31552*
€ 2,75547
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99552*
€ 2,37467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.