Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild Kst ge Linergy TR Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol NSYTRACS4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 4mm2, gelb
NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 4mm2, gelb
NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 4mm2, gelb
Artikel-Nr.:
     262-E783E89
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NSYTRACS4
EAN/GTIN:
     3606480534607
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Hinweis-Schild Kst ge Linergy TR Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol NSYTRACS4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Breite:
6.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25.2 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: zackband, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,14*
€ 10,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,5663*
€ 10,8963*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,34*
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 12,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,8306*
€ 15,5206*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,5206*
€ 18,46951
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,3706*
€ 18,29101
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,3006*
€ 17,01771
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,5906*
€ 16,17281
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,0206*
€ 15,49451
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,8306*
€ 12,88841
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,08306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.