Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Acti9 Kl=1 1000A5A Schraub METSECT5DA100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDLER TI 1000/5 TR LINERGY 32x65
WANDLER TI 1000/5 TR LINERGY 32x65
WANDLER TI 1000/5 TR LINERGY 32x65
Artikel-Nr.:
     262-E783B64
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     METSECT5DA100
EAN/GTIN:
     3303431123674
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Acti9 Kl=1 1000A5A Schraub METSECT5DA100
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
65 - 65 mm
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
32 - 32 mm
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: strom-wandler schneider, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,96*
€ 57,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,96*
€ 57,15*
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 58,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,55*
€ 58,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,19*
€ 71,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.