Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Acti9 Kl=0,5 100A5A Schraub METSECT5CC010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDLER TI 100/5 TR KABEL D21
WANDLER TI 100/5 TR KABEL D21
WANDLER TI 100/5 TR KABEL D21
Artikel-Nr.:
     262-E783B54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     METSECT5CC010
EAN/GTIN:
     3303431123438
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Acti9 Kl=0,5 100A5A Schraub METSECT5CC010
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
0,5
Höhe der Öffnung:
0 - 0 mm
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
0 - 0 mm
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: stromtransformator 100a, aufsteckstromwandler, schneider electric stromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,17*
€ 25,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,24*
€ 26,11*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 19,94*
€ 26,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 27,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,25*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.