Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul LOGO! 8Eing 24V 8Ausg 5A DC Relais Schraub 6ED1055-1NB10-0BA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E766D54
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551NB100BA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
siemens logo! erweiterungsmodul
logo erweiterungsmodul
SPS-Digitales EA-Modul LOGO! 8Eing 24V 8Ausg 5A DC Relais Schraub 6ED1055-1NB10-0BA2
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
5 A A
Breite:
71.5 mm
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
58 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 - 2 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
0 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
€ 8,90*
ab € 89,26*
€ 101,26*
€ 5,46*
ab € 90,87*
€ 103,35*
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 103,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,61*
€ 105,48*
1 Tag
28
€ 6,40*
ab € 93,26*
€ 105,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB100BA2
ab € 83,13*
Ähnlich
Siemens
6ED10551HB000BA2
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.