| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E765E61 Herst.-Nr.: 45222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 7W G23 Ø28x114mm KLL G23(2p) 45222 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 2 | Durchmesser: | 28 mm mm | Farbe: | violett | Gesamtlänge: | 114 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 7 W W | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Sockel: | G23 (2-pins) | Spezielle Anwendung: | Aushärtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe mit stecksockel, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,01* | € 14,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,02* | € 14,56* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,34* | € 16,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,73* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|