| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E760H86 Herst.-Nr.: 176885 EAN/GTIN: 4015081713271 |
| |
|
| | |
| Einzelpositionsschalter 2S Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch) LS-20A-CC Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Betätigungselements: | Kuppenstößel | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0.8 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0.3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 3 A | Breite des Sensors: | 31 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Höhe des Sensors: | 61 mm | Länge des Sensors: | 33.5 mm | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4X | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -40 - 70 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter eaton kuppenstössel, leitungseinführung, endlagenschalter stoessel, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,43* | € 26,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,53* | € 27,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,95* | € 28,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,14* | € 29,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,84* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|