Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe B22d A60 8W 3000K 700lm G opal ws 200° UC Ø60x118mm 10-360V 31720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe B22d 3000K 31720
LED-Lampe B22d 3000K 31720
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E754B39
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31720
EAN/GTIN:
     4034451317208
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe
LED-Lampe B22d A60 8W 3000K 700lm G opal ws 200° UC Ø60x118mm 10-360V 31720
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
700 - 700 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
10 - 360 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
B22d
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,00*
€ 21,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 22,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,15*
€ 23,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,58*
€ 23,45*
€ 3,90*
ab € 17,28*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.