Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 150mm 230V Standard 260cbmh WandRohr Kst ws IP45 50Hz M1/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-E752G09
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06041
EAN/GTIN:
     4010184060413
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 150mm 230V Standard 260cbmh WandRohr Kst ws IP45 50Hz M1/150
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Nennweite:
150 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP45
Volumenstrom:
260 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter helios, bad lüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,90*
€ 191,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,67*
€ 193,60*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 164,62*
€ 197,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,54*
€ 201,81*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,55*
€ 202,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.