Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanbauleuchte SHINE-LOFT Modular2 4x25W AGL ws IP20 E14 16444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenanbauleuchte SHINE-LOFT Modular2 4x25W AGL ws IP20 E14 16444
Artikel-Nr.:
     262-E752F52
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     16444
EAN/GTIN:
     4003694164443
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14
Deckenanbauleuchte SHINE-LOFT Modular2 4x25W AGL ws IP20 E14 16444
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
25 - 25 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
130 mm
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.