Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 85-264VAC 7RelAusg 2analogEing 9digiEing TM221CE16R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Steuerung M221, 16 E/A, Relais, Ethernet
SPS-Steuerung M221, 16 E/A, Relais, Ethernet
SPS-Steuerung M221, 16 E/A, Relais, Ethernet
Artikel-Nr.:
     262-E745F99
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TM221CE16R
EAN/GTIN:
     3606480648755
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profinet Gateway
modicon m340 cpu-modul
SPS-Steuerung kompakt 85-264VAC 7RelAusg 2analogEing 9digiEing TM221CE16R
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
7
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
9
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.2 ms ms
Breite:
95 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
70 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
255
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
640 kByte kByte
Tiefe:
70 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 - 264 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 - 264 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,50*
€ 191,99*
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 170,28*
€ 192,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,87*
€ 195,92*
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 199,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,70*
€ 219,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.