Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 0,7W gn 25lm AC Ø55x96mm 230V 88771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 0,7W gn 25lm AC Ø55x96mm 230V 88771
Artikel-Nr.:
     262-E731E66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88771
EAN/GTIN:
     4034451887718
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe E27 0,7W gn 25lm AC Ø55x96mm 230V 88771
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
55 mm mm
Farbe:
grün
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.7 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W
Lampenlichtausbeute:
35 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
25 - 25 lm
Länge:
96 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
10000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
16 - 16 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,70*
€ 14,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 15,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.