| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E731E58 Herst.-Nr.: 82895 EAN/GTIN: 4034451828957 |
| |
|
| | |
| Farbfilter bl sym direkt Kst 610x500mm 82895 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Farbfilter | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Breite: | 500 mm | Farbe: | blau | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 610 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,73* | € 9,63* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,75* | € 9,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,64* | € 10,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,67* | € 12,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,41* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|