Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbfilter ge sym direkt Kst 610x500mm 82894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfolienbogen 610x500mm gelb 82894
Farbfolienbogen 610x500mm gelb 82894
Artikel-Nr.:
     262-E731E57
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbfilterrahmen
Farbfolienbogen
Farbfilter ge sym direkt Kst 610x500mm 82894
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
500 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
gelb
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
610 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,78*
€ 9,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,71*
€ 3,90*
ab € 7,69*
€ 10,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.