Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbfilter bl sym direkt Kst 1000x1220mm 82855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfolienbogen 1000x1220mm blau 82855
Farbfolienbogen 1000x1220mm blau 82855
Artikel-Nr.:
     262-E731E48
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82855
EAN/GTIN:
     4034451828551
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbfilterrahmen
Farbfolienbogen
Farbfilter bl sym direkt Kst 1000x1220mm 82855
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
1220 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,02*
€ 31,24*
€ 5,46*
ab € 23,07*
€ 31,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,29*
€ 35,61*
€ 3,90*
ab € 26,17*
€ 35,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.