| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E731E44 Herst.-Nr.: 82851 EAN/GTIN: 4034451828513 |
| |
|
| | |
| Farbfilter ge sym direkt Kst 1000x1220mm 82851 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Farbfilter | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Breite: | 1220 mm | Farbe: | gelb | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,03* | € 31,30* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,11* | € 31,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,33* | € 35,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,54* | € 37,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,07* | € 40,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|