Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 5W E27 Birne kl 230V 45191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 5W E27 Birne kl 230V 45191
Artikel-Nr.:
     262-E731D45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45191
EAN/GTIN:
     4034451451919
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe 5W E27 Birne kl 230V 45191
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Durchmesser:
58 mm mm
Farbtemperatur:
2100 K K
Gesamtlänge:
127 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
5 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
180 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.