Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E14 1W ws 105lm kl 360° UC Ø18,5x75mm 230V 35747


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe E14 1W ws 105lm kl 360° UC Ø18,5x75mm 230V 35747
Artikel-Nr.:
     262-E731C68
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35747
EAN/GTIN:
     4034451357471
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Röhrenlampe E14 1W ws 105lm kl 360° UC Ø18,5x75mm 230V 35747
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
18.5 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
105 - 105 lm
Länge:
75 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 1w, led e14, led e14 röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.