| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E731A02 Herst.-Nr.: 33728 EAN/GTIN: 4034451337282 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 5W 3000K 400lm F ws 45° UC Ø50x55mm 12V 33728 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 45 - 45 ° | Bauform: | MR16 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 50 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh | Lampenbezeichnung: | MR16 | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 5 - 5 W | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.5 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 400 - 400 lm | Länge: | 55 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h | Nennspannung: | 12 - 12 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | GU5,3 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 5w 3000k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,73* | € 11,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,74* | € 11,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,47* | € 12,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,76* | € 12,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,75* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|