Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 4W 2700K 210lm 360° AC ws Ø90x50mm 230V 33634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kugellampe E27 4W 2700K 210lm 360° AC ws Ø90x50mm 230V 33634
Artikel-Nr.:
     262-E730J44
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33634
EAN/GTIN:
     4034451336346
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe E27 4W 2700K 210lm 360° AC ws Ø90x50mm 230V 33634
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
90 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
210 - 210 lm
Länge:
50 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
17 - 17 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.