| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E730I61 Herst.-Nr.: 19078 EAN/GTIN: 4034451190788 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,46W T1 34 4V Röhre Ø2,5x6,5mm T1 34MG farblos 19078 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.5 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 6.5 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.46 - 0.46 W W | Lampenspannung: | 4 - 4 V V | Lichtstrom: | 1 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Nennstrom: | 115 mA mA | Sockel: | T 1 3/4 MG | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, Telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, glühlampe bi-pin, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,15* | € 1,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,15* | € 1,94* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,30* | € 2,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,48* | € 2,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,87* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|