Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 40MHz 1k Rollingcode-System Batt B1S40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E729I76
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2900506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funk handsender
Funksender 40MHz 1k Rollingcode-System Batt B1S40L
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Funkfrequenz:
40 MHz MHz
Reichweite:
35 m m
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.