Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Ø344x135mm Kst rnd IP3X 408x308x135mm 1297-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E716F64
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-34
EAN/GTIN:
     4013456543836
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Gerätedose UP Ø344x135mm Kst rnd IP3X 408x308x135mm 1297-34
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
308 mm
Durchmesser:
344 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
408 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
135 - 135 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 69,40*
1
€ 5,46*
ab € 56,18*
€ 72,02*
1
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 73,22*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,52619*
€ 75,78619*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 68,26455*
€ 85,04455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 85,04455*
€ 101,20301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64455*
€ 97,15701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52455*
€ 93,44421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26455*
€ 81,23481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 340,1782* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.