Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E715I93 Herst.-Nr.: A506BFNUZCH EAN/GTIN: 4011377131538 |
| |
|
| | |
| Zugschalter champ glz A Zugschnur UP IP44 10AX A506BFNUZCH Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 0 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Zugschnur | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Einbautiefe: | 29 mm | Farbe: | beige | champagner | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gerätebreite: | 55 mm | Gerätehöhe: | 55 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Wechselschalter | Schlagfestigkeit: | IK00 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugschalter, schalterabdeckung, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,76* | € 24,50* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,19* | € 25,19* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,18* | € 26,48* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,90* | € 28,65* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,40* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|