Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E713J20 Herst.-Nr.: 412626 EAN/GTIN: 3245064126267 |
| |
|
| | |
| Daemmerungsschalter 250V, 16A, 1 Wechsler LEGRAND412626 Weitere Informationen: | | Bemessungsfrequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A A | Bemessungsspannung: | 230 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einstellbereich Helligkeitswert: | 1 - 100000 lx lx | Max. Glühlampenlast: | 2000 W W | Max. Leitungslänge Lichtfühler: | 50 m m | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 0 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 2000 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 10 A A | Mit programmierbarer Nachtabschaltung: | ja | Montageart: | DIN-Schiene | Montageart Lichtfühler: | Wandanbau | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (IP) Lichtfühler: | IP54 | Schutzklasse Lichtfühler: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,60* | € 140,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,89* | € 144,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,42* | € 145,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 123,94* | € 145,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 172,92* | € 201,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|